Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifuge Mini CF-5 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWCF00005
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WCF00005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Zentrifuge
Minizentrifuge
Tischzentrifuge
mini zentrifuge
Mini-Zentrifuge, Typ CF-5, max. Drehzahl 5000 U/min., mit Sicherheitsschalter beim Öffnen des Deckels, komplett mit Rotor CFAR1512M für 6x 0,5 / 1,5 / 2,0 ml Reaktionsgefäße und Rotor CFPR8 für 16x 0,2 ml PCR Reaktionsfäße, 126 x 138 x 100 mm, 4 W, Stromanschluss 230 V, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Maximale Drehzahl:
5500 min-1
Ursprungsland:
Vietnam
Bruttogewicht:
0,832 kg
Nettogewicht:
0,832 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 8,00*
ab € 82,21*
€ 96,97*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 106,37*
€ 125,70*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 106,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WCF00205
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.