Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältethermostat WCT80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWCT00180
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WCT00180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kühlfalle
kühlfalle
Kältethermostat WCT80 für Kühlfallen, Inhalt: 10 L, mit Temperaturcontroller und digitalem Display, Temp.Bereich bis -80°C, Bad: 220 x 220 x 210 mm, Außen: 377 x 453 x 705 mm, Kühlung 736 W, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Kleinste Betriebstemperatur:
-40 °C °C °C
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
54 kg
Nettogewicht:
54 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kälteumwälzthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.929,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.929,71* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.318,54*
€ 6.329,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.249,20*
€ 6.246,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.060,99*
€ 6.022,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.977,68*
€ 5.923,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.929,71*
€ 5.866,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.