Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergier-System HG-15D-Set digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWHG02020
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WHG02020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Homogenisator
Dispergier-Systeme HG-15D-SET, digital, mit Steuer- und Bedienungsmodul, Dispergiermenge: 1 - 2500 ml, max. 27000 U/min., Leistung: 300/160 W, Abmessung: 60 x 75 x 215 mm, Gewicht: 2,5 kg, 230 V, 50/60 Hz komplettes Set mit: - Dispergierwerkzeug HT1025, Rotor Ø 20 mm,    Stator Ø 25 mm, Arbeitsbereich: 50 - 2500 ml,    max. 15000 U/min - Klammer CL200, Spannbereich bis Ø 25 mm - Stativ ST110, Platte 200 x 350 mm, Stab 800 x 16 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Volumen:
2,5
Maximale Drehzahl:
27000 1/s
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
8,4 kg
Nettogewicht:
8,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 814,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,49*
€ 1.123,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,23*
€ 1.105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,43*
€ 1.063,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,32*
€ 969,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02108
ab € 410,54*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02110
ab € 413,68*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02118
ab € 210,81*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501515
ab € 141,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.