Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube m. Rührer WHM f. 50 ml 120 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWHM12040
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WHM12040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhaube mit Magnetrührer WHM, für Rundkolben 50 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Magnetrührer: 50 - 750 rpm, Leistung 80 W, Stromanschluss 120 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
1,698 kg
Nettogewicht:
1,698 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 300,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,05*
€ 412,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.