Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube m. Rührer WHM f. 1000ml 120 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWHM12044
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WHM12044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhaube mit Magnetrührer WHM, für Rundkolben 1000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Magnetrührer: 50 - 750 rpm, Leistung 350 W, Stromanschluss 120 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
2,166 kg
Nettogewicht:
2,166 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube magnetrührer, heizhaube, Heizmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,64*
€ 457,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,08*
€ 454,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,23*
€ 445,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,06*
€ 442,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.