Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisator-Antrieb HS-30E Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWOS01011
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS01011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Homogenisator-Antrieb
Homogenisatorantrieb
Homogenisator-Antrieb, Typ HS-30E Set, Rührmenge: max. 10 L, Motorleistung: 83/75 W, Drehzahlbereich: 200 - 5000 U/min., Abmessung: 90 x 145 x 180 mm, Gewicht: 10 kg, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz komplettes Set mit: - Klammer CL200, Spannbereich bis Ø 25 mm - Stativ ST110, Platte 350 x 200 mm, Stab 800 x 16 mm
Weitere Informationen:
Minimale Drehzahl:
200 1/s
Arbeitsbereich Volumen:
10
Maximale Drehzahl:
500 1/s
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
4,06 kg
Nettogewicht:
4,06 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Homogenisator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 490,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,46*
€ 665,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,02*
€ 664,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,75*
€ 647,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,32*
€ 583,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witeg Labortechnik
DH.WOS01010
ab € 353,01*
Sonstiges
Witeg Labortechnik
DH.WOS502020
ab € 17,97*
Sonstiges
Witeg Labortechnik
DH.WOS501510
ab € 119,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.