Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ KA1177 U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWOS1177
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS1177
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativstab
Stativstange
witeg stativstab
stativstab
Stativ, Typ KA1177, U-Form, Abmessung: 340 x 290 mm, Stativstange aus Edelstahl, Länge 800 mm, Ø 23 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
5,954 kg
Nettogewicht:
5,954 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborrührwerk, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 112,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.