Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of PTFE™ PFA with


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DS16300002
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     DS1630-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
enghalsflasche
enghalsflasche 60 ml
Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of PTFE™ PFA with Closure Die Enghalsflaschen besitzen eine hervorragende Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und Korrosion und gehören zu den chemikalien- und korrosionsbeständigsten Behältern auf dem Markt. Fassungsvermögen: 2 oz., 60mL Kapazität (metrisch): 60mL Kapazität (angloamerikanisch): 2 Unzen Beschreibung: Narrow-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14mm Anzahl pro Karton: 8 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Natural Halsausführung: 20mm Zertifizierung/Konformität: CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: PTFE™ PFA Verschlusstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 39 mm Höhe (angloamerikanisch): 3,30 in. Höhe (metrisch): 84 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 1,55 in. Unit Size: Case of 8
Weitere Informationen:
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nennvolumen:
0,06 l
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,408 kg
Verpackungsvolumen:
0,003 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
8
Frei Haus
ab € 50,28*
€ 60,72*
1
€ 14,90*
ab € 38,24*
€ 66,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,28* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 485,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.