| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-DS21270250 Herst.-Nr.: DS2127-0250 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nalgene™ Polycarbonate, Validation Bottle Thermo Scientific Nalgene Musterflaschen werden zur Probenaufbewahrung im Rahmen der Qualitätssicherung hochwertiger Pharmazeutika verwendet. Kapazität (angloamerikanisch): 8 Unzen Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 53Bmm Innendurchmesser (metrisch) Hals: 45mm Kapazität (metrisch): 250mL Typ: Validation Bottle Zur Verwendung mit (Anwendung): Perform validation testing Höhe (metrisch) mit Verschluss: 135mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 6 Autoklavierbar: Autoclavable Farbe: Weiß (durchscheinend) Mouth Style: Weit Unit Size: Case of 6 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennvolumen: | 0,25 l | Material: | Polycarbonat (PC) | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,739 kg | Verpackungsvolumen: | 0,010 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |