| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-DS24080500 Herst.-Nr.: DS2408-0500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nalgene™ Unitary™ rote LDPE-Sicherheitsspritzflaschen Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ rote LDPE-Sicherheitsspritzflaschen sind leicht zu identifizieren und verfügen über einen breiten Mund für eine schnellere und sichere Befüllung. Fassungsvermögen: 500 ml, 16 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Beschreibung: LDPE-Flasche/Schlauchansatz Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Sicherheitsspülflasche Verschlussfarbe: Rot Closure Included: Ja Verschlussgröße: 38 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Öffnung: Weite Form: Zylindrisch Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polyethylen niedrige Dichte (LDPE) | Nennvolumen: | 0,5 l | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 0,327 kg | Verpackungsvolumen: | 0,008 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 13,06* | € 24,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 18,06* | € 25,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,06* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 103,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|