Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftspritzflaschen PE, 500 ml 'Ethanol' Nr. E-1714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E1714
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     E-1714
EAN/GTIN:
     4058072066703
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500ml ethanol
spritzflasche 500 ml
Spritzflaschen aus PE 500 ml, Aufdruck Inhalt + Gefahrensymbole, gelblich eingefärbt (Lichtschutz), komplett mit Verschluss
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: spritzflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,61* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.