Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad mit PC-Wanne, 14 l, 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E4091
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     E-4091
EAN/GTIN:
     4058072005856
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Labor-Wasserbad
Die preiswerte Alternative! Besonders preiswerte Wasserbäder mit PC-Wanne, hitzebeständig bis 120°C. Temperaturbereich: 5° über RT bis 100°C Genauigkeit: ca. +/-0,3°C Sicherheitsthermostat zum Abschalten des Gerätes bei Wassermangel oder bei Überhitzung. Anschluss: 220 Volt/50 HZ CE-Prüfung, einfache Handhabung, gut zu reinigen. serienmäßiger Lieferumfang: Einhänge-Thermostat mit Anschlusskabel und Stecker eingebauter Sicherheitsthermostat nahtlose, durchsichtige Polycarbonatwanne Bodeneinlageplatte zum direkten Einstellen von Gefäßen oder Gestellen

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborwasserbad, allzweck laborschale, Wasserbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.163,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.163,83* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,02*
€ 1.598,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,49*
€ 1.592,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,82*
€ 1.528,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,75*
€ 1.470,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,83*
€ 1.384,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.