Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Regulier-Ventile, Ø 10 mm PTFE, unbewegte Abdichtung, Muttern aus PTFE-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E67256
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     E 672-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilhahn
BOLA Regulier-Ventile Hahnkörper aus PTFE mit 2 Anschlüssen und Muttern aus PTFE-Glasfaser zum Anschluss von Rohren oder Schläuchen, Durchgangsbohrungs-Ø 6 mm. Die Abdichtung erfolgt bewegungslos durch einen gasdichten Faltenbalg aus PTFE mit Kegelansatz, Leckagen werden vermieden. » Der Volumenstrom kann manuell reguliert werden (ohne Regulierskala). » Für Schalttafeleinbau geeignet. » Zur Reinigung einfach demontierbar. » Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Fitting-Gewinde M 18 x 2 für Schlauch-Außen-Ø mm 10 Außenmaße L x T x H ca. mm 85 x 44 x 84
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,215 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,68*
€ 358,25*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 354,12*
€ 405,14*
Lager 340
Frei Haus
ab € 357,73*
€ 410,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,78*
€ 486,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,77*
€ 478,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,84*
€ 461,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,73*
€ 425,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 357,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.