Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron. Digital Therm. ad 15 lab, -50...+200:0,1°C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E910592
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     E910592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
digital laborthermometer
Elektron. Digital Therm. ad 15 lab, -50...+200:0,1°C,
Weitere Informationen:
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-40 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
120 °C
Messbare Parameter:
Temperatur
Farbe:
Schwarz
Geschwindigkeit T90 Einheit:
3 s
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Digitalthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
E910580
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.