Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierfach Kurzzeitmesser Multi Timer, Tischmodell,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E920410
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     E920410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Vierfach Kurzzeitmesser Multi Timer, Tischmodell,
Weitere Informationen:
Länge:
78 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
35 mm
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, amarell kurzzeitmesser, eieruhr, Stoppuhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 14,28*
€ 22,68*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 16,20*
€ 27,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.