Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EG 220-3NM, Wägebereich 220 g, Ablesbarkeit 0,001 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-EG2203NM
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EG 220-3NM
EAN/GTIN:
     4045761212619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage kern
Interne Justierschaltung über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Stabiles Temperaturverhalten; Kurze Einschwingzeit; Hohe mechanische Robustheit; Hohe Eckenlast-Sicherheit; Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an; Summieren von Zählteilen; Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 158×130×78 mm; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Eichfähigkeit:
Ja
maximale Last:
0,22 kg
Auflösung:
0,000001 kg
Produkttyp:
EG 220-3NM
Waagschalen Durchmesser:
118 mm
Ursprungsland:
Japan
Bruttogewicht:
3,2 kg
Nettogewicht:
2,0 kg
Verpackungshöhe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,32 m
Verpackungstiefe:
0,41 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: laborwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 774,54*
€ 836,73*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 776,00*
€ 836,75*
Lager 340
Frei Haus
ab € 783,03*
€ 846,14*
Frei Haus
ab € 859,44*
€ 919,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,55*
€ 949,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,14*
€ 1.006,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,05*
€ 993,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,17*
€ 970,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,78*
€ 954,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,03*
€ 931,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 783,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-127
ab € 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.