| |
|
| Artikel-Nr.: 340-EGA05S05 Herst.-Nr.: EG-A05S05 EAN/GTIN: 4045761185494 |
| |
|
| | |
| für Modelle mit Wägeplattengröße 118 mm, 170x180 mm; Lieferumfang 5 Stück; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Japan | Bruttogewicht: | 0,10 kg | Nettogewicht: | 0,05 kg | Verpackungshöhe: | 0,08 m | Verpackungsbreite: | 0,2 m | Verpackungstiefe: | 0,17 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 28,41* | € 42,36* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,57* | € 42,51* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 32,19* | € 43,09* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 32,56* | € 43,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,512* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|