| |
|
| Artikel-Nr.: 340-EMB12001 Herst.-Nr.: EMB 1200-1 EAN/GTIN: 4045761076532 |
| | |
|
| | |
| Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung; Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren; Besonders flache Bauweise; Startbereit: Batterien inklusive; Haken für Unterflurwägungen serienmäßig; Tipp: Mit dem optionalen Hilfsset zur Dichtebestimmung KERN YDB-04 auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 1,2 kg | Auflösung: | 0,0001 kg | Wägebereich Ausführung: | Vollauflösend (Einbereich) | Produkttyp: | EMB 1200-1 | Batteriebetrieb: | Ja | Waagschalen Durchmesser: | 150 mm | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,70 kg | Nettogewicht: | 0,55 kg | Verpackungshöhe: | 0,07 m | Verpackungsbreite: | 0,204 m | Verpackungstiefe: | 0,267 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 48,64* | € 62,21* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 50,16* | € 62,22* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 52,93* | € 64,99* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 53,27* | € 65,16* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 59,18* | € 71,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|