Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulwaage EMB 600-2, Wägebereich 600 g, Ablesbarkeit 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-EMB6002
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 600-2
EAN/GTIN:
     4045761076556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung; Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren; Besonders flache Bauweise; Startbereit: Batterien inklusive; Haken für Unterflurwägungen serienmäßig; Tipp: Mit dem optionalen Hilfsset zur Dichtebestimmung KERN YDB-04 auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet;
Weitere Informationen:
maximale Last:
0,6 kg
Auflösung:
0,00001 kg
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Produkttyp:
EMB 600-2
Batteriebetrieb:
Ja
Waagschalen Durchmesser:
105 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,70 kg
Nettogewicht:
0,50 kg
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungstiefe:
0,265 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 120,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,67*
€ 136,58*
12 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 136,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,38*
€ 142,84*
Lager 340
pro Stück
€ 8,50*
ab € 133,26*
€ 153,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 133,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,89*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 62,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.