| |
|
| Artikel-Nr.: 340-EMS3003 Herst.-Nr.: EMS 300-3 EAN/GTIN: 4045761133129 |
| |
|
| | |
| Low-Cost-Laborwaage mit großer Wägeplatte Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik Große, stoßfeste Wägeplatte aus Kunststoff, ableitfähig lackiert Besonders flache Bauweise Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 145×145×65 mm Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis Weitere Informationen: | | Waagschalen Durchmesser: | 105 mm | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 2,2 kg | Nettogewicht: | 1,4 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,01* | € 242,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,53* | € 243,02* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 216,95* | € 248,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,10* | € 254,57* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,35* | € 257,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 225,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|