Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silanized Glass Vials


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-EP608154S
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     EP608154-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
Silanized Glass Vials Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder zum Lagern von Materialien mit diesen vorbehandelten, silanisierten Fläschchen. Beschreibung: Amber glass vial with closure Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.591 in. Volumen (metrisch): 4 mL Höhe (angloamerikanisch): 1.772 in. Auskleidungsmaterial: PTFE/Foam Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.12 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 4 mL Fläschchentyp: Screw Verschlusstyp: Screw Cap with Septum Menge: 100 Cases Zertifizierung/Konformität: Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) Typ: Vial Verschlussgröße: 13-425 Unit Size: Each Beschreibung: Amber glass vial with closure Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.591 in. Volumen (metrisch): 4 mL Höhe (angloamerikanisch): 1.772 in. Auskleidungsmaterial: PTFE/Foam Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.12 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 4 mL Fläschchentyp: Screw Verschlusstyp: Screw Cap with Septum Menge: 100 Cases Zertifizierung/Konformität: Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) Typ: Vial Verschlussgröße: 13-425 Unit Size: Each Beschreibung: Amber glass vial with closure Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.591 in. Volumen (metrisch): 4 mL Höhe (angloamerikanisch): 1.772 in. Auskleidungsmaterial: PTFE/Foam Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.12 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 4 mL Fläschchentyp: Screw Verschlusstyp: Screw Cap with Septum Menge: 100 Cases Zertifizierung/Konformität: Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) Typ: Vial Verschlussgröße: 13-425 Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,907 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.