Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Kulturgefäße
>
Reaktionsgefäße
>
Schraubröhrchen
>
Artikel
EPPi® Kryo-Röhrchen 2,0 ml. Slim Form. Außengewinde mit QuickLock Drehverschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-EPPI2N
Hersteller:
National Lab
Herst.-Nr.:
EPPI2N
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
EPPi® Kryo-Röhrchen 2,0 ml. Slim Form. Außengewinde mit QuickLock Drehverschluss (nur halbe Umdrehung). Dichtschließender Schraubdeckel mit Safe-Sealing Lip. Deckel und Röhrchen aus PP. Freistehend mit Sternboden. Röhrchen ohne Bedruckung. Großpackung mit separaten Deckeln. Unsteril. Packung à 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Reaktionsgefäß mit Schraubgewinde
,
Schraubröhrchen
,
cryo-röhrchen mit außengewinde
,
cryo röhrchen
,
cryoröhrchen 2ml
,
Labormaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,69339*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,52339*
€ 208,87283
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,39339*
€ 208,71813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,18339*
€ 202,51823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,05339*
€ 198,79353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,69339*
€ 172,18513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen