Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EW 6200-2NM, Wägebereich 6200 g, Ablesbarkeit 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-EW62002NM
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EW 6200-2NM
EAN/GTIN:
     4045761028906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Stabiles Temperaturverhalten; Kurze Einschwingzeit; Hohe mechanische Robustheit; Hohe Eckenlast-Sicherheit; Summieren von Zählteilen; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
maximale Last:
6,2 kg
Auflösung:
0,00001 kg
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Produkttyp:
EW 6200-2NM
Waagschalen Breite:
180 mm
Waagschalen Tiefe:
160 mm
Eichfähigkeit:
Nein
Ursprungsland:
Japan
Bruttogewicht:
4,2 kg
Nettogewicht:
3,0 kg
Verpackungshöhe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,41 m
Verpackungstiefe:
0,33 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 709,87*
€ 858,51*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 785,34*
€ 858,80*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 732,12*
€ 868,65*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 820,43*
€ 889,65*
Lager 340
Frei Haus
ab € 832,09*
€ 899,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,58*
€ 1.070,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,63*
€ 1.056,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,41*
€ 1.031,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,39*
€ 1.011,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,09*
€ 990,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 832,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.