Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EW 820-2NM, Wägebereich 820 g, Ablesbarkeit 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-EW8202NM
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EW 820-2NM
EAN/GTIN:
     4045761028937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Stabiles Temperaturverhalten; Kurze Einschwingzeit; Hohe mechanische Robustheit; Hohe Eckenlast-Sicherheit; Summieren von Zählteilen; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
maximale Last:
0,82 kg
Auflösung:
0,00001 kg
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Produkttyp:
EW 820-2NM
Waagschalen Breite:
170 mm
Waagschalen Tiefe:
142 mm
Eichfähigkeit:
Nein
Ursprungsland:
Japan
Bruttogewicht:
3,0 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Verpackungshöhe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,325 m
Verpackungstiefe:
0,405 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 548,89*
€ 614,22*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 495,27*
€ 614,24*
Lager 340
Frei Haus
ab € 563,09*
€ 627,32*
Frei Haus
ab € 517,54*
€ 642,00*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,63*
€ 703,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,32*
€ 746,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,01*
€ 731,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,46*
€ 701,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,25*
€ 689,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,09*
€ 670,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 563,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-127
ab € 68,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.