Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP Bel-Art Narrow-Mouth 500ml (16oz) PolyethyleneWash Bottles; Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-F116170500
Hersteller:
     Bel-Art (LMS)
Herst.-Nr.:
     F11617-0500
EAN/GTIN:
     191634039242
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 500ml
enghalsflasche
SP Bel-Art Narrow-Mouth 500ml (16oz) PolyethyleneWash Bottles; Green Polypropylene Cap, 28mmClosure (Pack of 6)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,354 kg
Verpackungsbreite:
13,97
Verpackungstiefe:
22,86
Verpackungshöhe:
15,24
Ursprungsland:
USA

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,7792*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,8492*
€ 16,48055
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,6392*
€ 16,23065
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,8692*
€ 15,31435
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,5492*
€ 14,93355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7792*
€ 12,82725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.