Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Mini-2 Wege-Hähne, UNF 1/4'''' 28G, Ø 1,6 x 3,2 mm PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-F73008
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 730-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Wege-Hahn
Mini-Wegehahn
Zwei-Wege-Kegelhahn
Zweiweg-Kegelhahn
BOLA Mini-2 Wege-Hähne Zwei-Wege-Hahn aus PTFE mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen, entweder zweimal Innengewinde UNF ¼“ 28G oder einmal Innengewinde UNF ¼“ 28G und einmal Außengewinde UNF ¼“ 28G. 20 mm Gesamthöhe inklusive Absperrhahn mit Hahnküken aus FEP. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8'') - 1,6 x 3,2 Anschlüsse Innengewinde 1 Anschlüsse Außengewinde 1 Gesamtlänge mm 35 ''
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,009 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zweiwege-Kegelhahn, Ventilhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 59,30*
€ 88,50*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 78,72*
€ 95,00*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 79,65*
€ 96,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.