Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-F73808 Herst.-Nr.: F 738-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Mini-(Über-)Druckhalteventile Durchflusskörper aus PTFE mit zwei Anschlüssen mit Innengewinde UNF ¼“ 28G. Ventil aus PPS mit Stellschraube und Kontermutter zum Einstellen und Fixieren des Anwendungsdrucks im Bereich von 0,1 bis 5 bar (Werkseinstellung 1,5 bar). Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16'') - 0,8 x 1,6 Außen-Ø mm 32 Gesamthöhe mm ca. 50 '' Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,0352 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,31* | € 288,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 283,08* | € 323,83* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,92* | € 327,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 286,92* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|