Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Mini-(Über-)Druckhalteventile, UNF 1/4'''' 28 G, Ø 1,6 x 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-F73816
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 738-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckhalteventil
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe-schlauch bohlender
BOLA Mini-(Über-)Druckhalteventile Durchflusskörper aus PTFE mit zwei Anschlüssen mit Innengewinde UNF ¼“ 28G. Ventil aus PPS mit Stellschraube und Kontermutter zum Einstellen und Fixieren des Anwendungsdrucks im Bereich von 0,1 bis 5 bar (Werkseinstellung 1,5 bar). Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8'') - 1,6 x 3,2 Außen-Ø mm 32 Gesamthöhe mm ca. 50 ''
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,0356 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ptfe schlauch, Ventilhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,29*
€ 295,97*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 290,65*
€ 333,65*
Lager 340
Frei Haus
ab € 294,09*
€ 337,54*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,54*
€ 401,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,28*
€ 388,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 294,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.