Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät (interne Messzelle) FK 10, Max 10 N, Ablesbarkeit 0,005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FK10
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FK 10
EAN/GTIN:
     4045761139480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung; Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign; Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts (Wert wird für ca. 10 s „eingefroren“) bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige; Wählbare Einheiten: N, lbf, kgf, ozf; Auto-Power-Off; Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm; Montierbar an alle SAUTER Prüfstände bis 5 kN;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,90 kg
Nettogewicht:
0,75 kg
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,25 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dynamometer, Labormaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,03*
€ 221,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,40*
€ 232,67*
Frei Haus
ab € 200,29*
€ 233,43*
Frei Haus
ab € 196,06*
€ 234,33*
Lager 340
Frei Haus
ab € 204,13*
€ 236,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,07*
€ 266,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 100
ab € 175,89*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 25
ab € 180,65*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 50
ab € 175,57*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 500
ab € 176,50*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 1K
ab € 175,65*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 250
ab € 175,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.