| |
|
| Artikel-Nr.: 340-FKB36K02 Herst.-Nr.: FKB 36K0.2 EAN/GTIN: 4045761357556 |
| |
|
| | |
| Hochauflösende Tischwaage mit großem Wägebereich und robuster Edelstahl-Wägeplatte Dank der hohen Auflösung von bis zu 180.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse: sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch Besonders praktisch: Dank großer Wägebereiche und kompakter Abmessungen können auch auf engstem Raum schwere Lasten hochpräzise gewogen werden. Nützlich bei der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunterschieden wie z. B. verbrauchtem Gas, Abrieb bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen, Silber etc. Industrie 4.0: Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet. Der herausragende Vorteil hierbei ist, dass die KUP Schnittstellenadapter lediglich aufgesteckt werden, d. h. das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwerke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc. Darüber hinaus können auch Steuerbefehle und Dateneingaben über die angeschlossenen Geräte an die Waage gesendet werden. Tipp: mit der Extension-Box KERN KUP-13 können an der Waage bis zu drei KUP Schnittstellenadapter parallel betrieben werden KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m² (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä. Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | maximale Last: | 36 kg | Auflösung: | 0,0002 kg | Verpackungstiefe: | 0,22 m | Verpackungsbreite: | 0,26 m | Verpackungshöhe: | 0,07 m | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 8 kg | Nettogewicht: | 7 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,35* | € 415,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 380,89* | € 435,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,00* | € 439,09* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 407,87* | € 462,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,29* | € 475,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|