| |
|
| Artikel-Nr.: 340-FT201124380380 Herst.-Nr.: FT-201124-380380 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Glas-Mikrofaserfilter mit Binder werden meistens in der Luft- und Gasüberwachung eingesetzt. Sie werden mit synthetischen Bindern hergestellt, um eine Festigkeit des Filters zu ermöglichen. Sie sind mechanisch und chemisch stabil und, abhängig vom angewandten Bindemittel, entweder hydrophob oder hydrophil. Sie sind als Rollen, Rundfilter und Bogen erhältlich. Mit Binder Sorte Gewicht (g/m²) Dicke (mm) Luftwiderstand (mbar) 13400 74 0.34 13430 223 1.30 MG 227/1/60 60 0,27 21,0 MG 1336/2 73 0,40 28,0 MG464 107 0,70 31,0 MG 1387/1 90 0,40 31,0 Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 0,1 kg | Ursprungsland: | Schweden | Bruttogewicht: | 0,1 kg | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 523,15* | € 604,67* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 657,62* | € 757,39* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 941,81* | € 1.083,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,4181* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|