Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantitative Papiere/ Sorte 388 / Ø 55 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FT3101055
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     FT-3-101-055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbogen
Filterpapier Bogen
Filterpapierbogen
Filterpapier
Hergestellt aus 100% Baumwoll-Linters Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01% nach DIN 540370) Nassfest Farbcodierung der Schachtel um die Auswahl zu erleichtern
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,046 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,046 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.