Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantitative Papiere/ Sorte 388 / Ø 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FT3101150
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     FT-3-101-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbogen
Filterpapier Bogen
Filterpapierbogen
Filterpapier
Hergestellt aus 100% Baumwoll-Linters Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01% nach DIN 540370) Nassfest Farbcodierung der Schachtel um die Auswahl zu erleichtern
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,182 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,182 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,55*
€ 102,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,62*
€ 100,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,64*
€ 93,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.