| |
|
| Artikel-Nr.: 340-FT3103240 Herst.-Nr.: FT-3-103-240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hergestellt aus 100% Baumwoll-Linters Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01% nach DIN 540370) Nassfest Farbcodierung der Schachtel um die Auswahl zu erleichtern Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 0,46 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,46 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterpapier, Membranfilter, Filterpapiere und Membranen, Filterpapiere, Membranfilter, Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, filterpapier sartorius, filterpapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 161,08* | € 188,03* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 193,20* | € 224,53* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 307,38* | € 355,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0738* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|