| |
|
| Artikel-Nr.: 340-FT3206042 Herst.-Nr.: FT-3-206-042 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hergestellt aus Edelzellstoffen und Linters mit einem Gehalt von mehr als 95% α-Cellulose Aschegehalt ≤ 0,1% nach DIN 54370 Nassfest Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 1 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 1 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 5,43* | € 8,61* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 10,14* | € 15,51* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 34,98* | € 45,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1014* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|