| |
|
| Artikel-Nr.: 340-FT3206240 Herst.-Nr.: FT-3-206-240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hergestellt aus Edelzellstoffen und Linters mit einem Gehalt von mehr als 95% α-Cellulose Aschegehalt ≤ 0,1% nach DIN 54370 Nassfest Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 0,463 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,463 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterpapiere und Membranen, Filterpapiere, Membranfilter, Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, Rundfilter qualitativ, qualitativer Rundfilter, filterpapier sartorius, filterpapier, filterpapier 240 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Paket | € 12,95* | ab € 38,11* | € 49,24* | | | | | | | | | | pro Paket | € 14,90* | ab € 41,09* | € 58,36* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 72,98* | € 89,43* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 74,97* | € 91,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7298* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|