Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitative Papiere/ Sorte 131 / Rundfilter / Ø 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FT3351125
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     FT-3-351-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbogen
Filterpapier Bogen
Filterpapierbogen
Filterpapier qualitativ
Technische Spezifikationen:- Aus Baumwolllintern und raffiniertem Zellstoff- Phosphat- und kaliumarm- Aschegehalt ≤ 0,02 %- Gewicht: 80 g/cm²- Dicke: 0,16 mm- Keine Zusätze wie Nassfestmittel Anwendungsbeispiel:- Bestimmung des Phosphat- und Natriumgehalts in Böden
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,101 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,101 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 12,21*
€ 18,26*
Lager 340
pro Packung
€ 8,50*
ab € 23,07*
€ 32,85*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,22*
€ 57,53*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,25*
€ 38,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,59*
€ 34,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,49*
€ 32,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,89*
€ 32,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.