Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare prismatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-G10008FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     G10008-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgebrauchs-Thermometer
Allgebrauchsthermometer
Einschlussthermometer
allgebrauchsthermometer amarell
Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote Spezialfüllung, 300x7-8mm, ganz eintauchend, oben mit Ring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
300 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
0 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+100 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einschlussthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,83* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.