Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Sechskantmuttern, M 6 PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H113222
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 1132-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
BOLA Sechskantmuttern Ähnlich DIN 934 / DIN EN ISO 4032. Abmessungen: Gewinde M 6 Steigung mm 1,0 Sechskant mm 10 Höhe mm 7,5
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,001 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 5,71*
€ 9,89*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 7,55*
€ 10,60*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 7,64*
€ 10,72*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.