Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arium® Bagtank 50 ohne Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H2OAOV50W
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     H2O-AOV-50-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborgerät, -Einrichtung (nicht spe...
Das innovativste Tanksystem. Die innovativen Sartorius Bagtank-Systeme ermöglichen eine sichere und qualitativ hochwertige Lagerung von 50 Litern Reinwasser bei minimalem Wartungsaufwand. Im Gegensatz zu typischen Wassertanks verwendet der Bagtank Einwegbeutel wodurch zeitaufwändige Reinigungsverfahren mit Chemikalien entfallen. Zur Verwendung mit folgenden Laborwassersystemreihen: Arium® Advance Arium® Comfort
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
33 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
36 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.489,79*
€ 1.665,03*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.487,81*
€ 1.665,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.665,05*
€ 1.981,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,74*
€ 1.959,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,11*
€ 1.881,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,17*
€ 1.830,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,81*
€ 1.770,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.