Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP Bel-Art Stainless Steel Tongs; 9 in., PTFEFEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H379450000
Hersteller:
     Bel-Art (LMS)
Herst.-Nr.:
     H37945-0000
EAN/GTIN:
     191634068525
Suchbegriffe:
Labormaterial
SP Bel-Art Stainless Steel Tongs; 9 in., PTFEFEP
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,085 kg
Verpackungsbreite:
10,16
Verpackungstiefe:
26,67
Verpackungshöhe:
5,08
Ursprungsland:
USA

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,04788*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,45788*
€ 131,44488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,93788*
€ 124,87608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,77788*
€ 121,11568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,04788*
€ 107,15698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.