Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer zur Mineralölprüfung, 0,890-0,990:0,001g/cm³, Genauigkeit +/- 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H838148FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H838148-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer Mineralöl
Aräometer zur Mineralölprüfung
Standard-Aräometer
Thermo-Hydrometer
Aräometer zur Mineralölprüfung, 0,890-0,990:0,001g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 380mm lang, Bezugstemperatur 15°C, mit Thermometer -20+60:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, Ablesung unten, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
380 mm
Skala Anfangswert:
0,890
Skala Endwert:
0,990
Skalenteilung:
0,001 g/cm³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: standard-aräometer mit thermometer, standard aräometer, Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.