Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholometer, Klasse I, 90-100:0,1%vol., Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H848038
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H848038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alkoholometer
alkoholometer
Alkoholometer, Klasse I, 90-100:0,1%vol., Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
400 mm
Skala Anfangswert:
90
Skala Endwert:
100
Skalenteilung:
0,1 %vol.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.