Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholometer, Klasse II, 10-20:0,1%vol., Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H848112
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H848112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alkoholometer
alkoholometer
Alkoholometer, Klasse II, 10-20:0,1%vol., Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 380mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
380 mm
Skala Anfangswert:
10
Skala Endwert:
20
Skalenteilung:
0,1 %vol.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.