Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholometer, Typ Präzision, 80-100:0,2%vol., Genauigkeit +/- 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H850038
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H850038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alkoholometer
alkoholometer
Alkoholometer, Typ Präzision, 80-100:0,2%vol., Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 330mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
330 mm
Skala Anfangswert:
80
Skala Endwert:
100
Skalenteilung:
0,2 %vol.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.