Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholometer für die Vorlage, 0-100:1%vol., Genauigkeit + 1 Skalenteilungswert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H850292
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H850292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alkoholometer
alkoholometer 0-100
alkoholometer
alkoholometer amarell
Alkoholometer für die Vorlage, 0-100:1%vol., Genauigkeit + 1 Skalenteilungswert, 260mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, mit Rundteilung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
260 mm
Skala Anfangswert:
0
Skala Endwert:
100
Skalenteilung:
1 %vol.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.