Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholometer für die Vorlage, 0-100:1%vol., Genauigkeit +/- 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H850298FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H850298-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alkoholometer
alkoholometer 0-100
alkoholometer
alkoholometer amarell
Alkoholometer für die Vorlage, 0-100:1%vol., Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 290mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+35/40:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, Ablesung unten, mit Rundteilung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
330 mm
Skala Anfangswert:
0
Skala Endwert:
100
Skalenteilung:
1 %vol.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.