Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urinprober nach Vogel, 1,000-1,060:0,002g/ml, 90mm lang, Bezugstemperatur 20°C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H860644
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H860644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Aräometer
Urinprober
standard-aräometer ohne thermometer
standard aräometer
Urinprober nach Vogel, 1,000-1,060:0,002g/ml, 90mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Länge:
90 mm
Skala Anfangswert:
1,000
Skala Endwert:
1,060
Skalenteilung:
2 g/ml

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.