Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Doppel-Spateln, L 180 mm PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H91506
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 915-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelspatel
doppelspatel teflon
doppelspatel
doppelspatel bohlender
BOLA Doppel-Spateln Spatel aus PTFE mit beidseitigem, spitz zulaufendem Schabbereich. Universelle chemische Beständigkeit. Abmessungen: Länge mm 180 Spatel-Breite mm 16
Weitere Informationen:
Spatelblatt Breite:
16 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,025 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 13,02*
€ 23,29*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 17,21*
€ 25,05*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 17,41*
€ 25,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.