Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Rillenmanschetten, NS 24/29 PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H93006
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 930-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelschliff-Dichtung
Normalschliff-Manschetten
Normschliff Manschette
Rillenmanschetten
BOLA Rillenmanschetten Aus PTFE, mit Dichtringen auf der Außenseite, kein überstehender Griffbund, daher keine Beeinträchtigung bei Verwendung von Schliffklammern für Vakuum bis 0,1 mbar robuste Konstruktion für den Dauergebrauch Dichtringe leicht zu reinigen, da gut zugänglich. Abmessungen: Europäische Norm Größe NS 24/29
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,002 kg
Schliffgröße:
NS 24/29
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,0006 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schliffmanschetten, kegelschliff dichtung, Teflonmanschette (NS-Schliff)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 2,239*
€ 3,149*
12 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 2,54*
€ 3,56*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 2,49*
€ 3,57*
1
€ 18,90*
ab € 3,39*
€ 5,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.